| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E976060 Herst.-Nr.: 7100081543 EAN/GTIN: 04054596076808 |
| |
|
| | |
| Atemschutzmasken "Premium-Serie" Geprüft nach EN 149:2001 ∙ Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände ∙ Extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdeckung für ausgezeichneten Tragekomfort und optimale Sicherheit ∙ Farbcodierte Bebänderung zur schnellen Erkennung der Schutzstufe, einstellbar ∙ Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit ∙ Mit patentiertem Ausatemventil - verhindert Hitzestau und ermöglicht leichtes Atmen ∙ Dolomit-Staub-Prüfung (D) - für mehr als eine Schicht einsetzbar Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des MAK-Wertes Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des MAK-Wertes Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des MAK-Wertes Verbesserte Version ab September 2016 verfügbar! Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Ausatemventil | Type: | 8825 | Filterklasse: | FFP2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, einweg-halbmaske 3m, Atemschutzmasken, Schutzmaske, Einwegmasken, Schutzmasken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,94* | € 48,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,25* | € 52,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,388* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|