Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 4x16, 5.8, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 4x16, 5.8, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm,
ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 4x16, 5.8, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm,
ISO 1207, Zylinderschraube mit Schlitz, M 4x16, 5.8, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm,
Artikel-Nr.:
     369-I1207AFBT416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I1207AFBT416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
1207
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 1207
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
ZnFe8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
5.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2203*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.