Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x71, ST, Geomet 500 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x71, ST, Geomet 500 A
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x71, ST, Geomet 500 A
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x71, ST, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-I1234AAHC06371
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I1234AAHC06371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
71 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
Geomet 500 A
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 6,3x71, din 94, din 94 stahl, DIN94, ISO1234, Splint, Split pin, 200094, 300094, 520094, 540094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,915*
€ 102,23885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,165*
€ 101,34635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,755*
€ 97,28845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,995*
€ 96,38405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,505*
€ 80,33095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.