Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 21x30, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 21x30, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
ISO 13337, Spannhülse, 21x30, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
ISO 13337, Spannhülse, 21x30, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-I13337AVDT2130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337AVDT2130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
30 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/720h µ0,09 - 0,14
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,43*
€ 169,4917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,12*
€ 169,1228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,02*
€ 163,0538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,03*
€ 159,4957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,75*
€ 136,5525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.