Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 21x60, FST, Geomet 321 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 21x60, FST, Geomet 321 A
ISO 13337, Spannhülse, 21x60, FST, Geomet 321 A
ISO 13337, Spannhülse, 21x60, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-I13337AVGY2160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337AVGY2160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
60 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,00*
€ 293,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,02*
€ 291,5738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,86*
€ 283,0534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,34*
€ 266,9646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,81*
€ 240,1539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.