Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 12x18, FST, Geomet 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 12x18, FST, Geomet 500 A
ISO 13337, Spannhülse, 12x18, FST, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-I13337AVHC1218
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337AVHC1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
18 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Geomet 500 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,692*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.