Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 25x45, FST, Geomet 500 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 25x45, FST, Geomet 500 A
ISO 13337, Spannhülse, 25x45, FST, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-I13337AVHC2545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337AVHC2545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
45 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
25 mm
Beschichtung:
Geomet 500 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,4248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 754,47*
€ 897,8193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 738,70*
€ 879,053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 691,81*
€ 823,2539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 670,69*
€ 798,1211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 642,48*
€ 764,5512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.