Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 16x14, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 16x14, 1.4310
ISO 13337, Spannhülse, 16x14, 1.4310
ISO 13337, Spannhülse, 16x14, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-I13337BGAA1614
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337BGAA1614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.272,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 13,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.468,66*
€ 4.127,7054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.440,97*
€ 4.094,7543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.333,81*
€ 3.967,2339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.286,82*
€ 3.911,3158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.272,50*
€ 3.894,275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.