Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 4x20, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 4x20, 1.4310
ISO 13337, Spannhülse, 4x20, 1.4310
ISO 13337, Spannhülse, 4x20, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-I13337BGAA420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337BGAA420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.