Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 14x24, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 14x24, C
ISO 13337, Spannhülse, 14x24, C
ISO 13337, Spannhülse, 14x24, C
Artikel-Nr.:
     369-I13337BUAA1424
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337BUAA1424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
24 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 1.200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.