Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 14x32, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 14x32, C
ISO 13337, Spannhülse, 14x32, C
ISO 13337, Spannhülse, 14x32, C
Artikel-Nr.:
     369-I13337BUAA1432
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337BUAA1432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
32 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,9588*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 22,0688*
€ 26,26187
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,4788*
€ 25,55977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,3388*
€ 24,20317
pro Stück
ab 400 Stück
€ 19,7088*
€ 23,45347
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 18,9588*
€ 22,56097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.