Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 13x35, 1.8159, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 13x35, 1.8159, blank
ISO 13337, Spannhülse, 13x35, 1.8159, blank
Artikel-Nr.:
     369-I13337IFAA1335
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I13337IFAA1335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.8159
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1235*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.