Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x60, 10.9, Zink-Nickel, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x60, 10.9, Zink-Nickel, schw
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x60, 10.9, Zink-Nickel, schw
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x60, 10.9, Zink-Nickel, schw
Artikel-Nr.:
     369-I14579AJCS1260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14579AJCS1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comAnwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
TX 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4369*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4369*
€ 0,51991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.