Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x90, 10.9, Zinklamelle, 480h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x90, 10.9, Zinklamelle, 480h
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x90, 10.9, Zinklamelle, 480h
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x90, 10.9, Zinklamelle, 480h
Artikel-Nr.:
     369-I14579AJDH1290
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14579AJDH1290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
flZnL/nc/480h µ0,12 - 0,18
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
TX 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3015*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.