Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x30, A2, Precote 80, TX 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x30, A2, Precote 80, TX 50
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x30, A2, Precote 80, TX 50
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x30, A2, Precote 80, TX 50
Artikel-Nr.:
     369-I14579BGAAAB1030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14579BGAAAB1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 50
Zusatzbeschichtung:
Precote 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5572*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7072*
€ 0,84157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.