| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-I14579BNAAAB1030 Herst.-Nr.: I14579BNAAAB1030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Normnummer: | 14579 | Norm: | ISO 14579 | Kraftangriff Typ: | Innensechsrund | Länge: | 30 mm | Spezielle Anforderungen: | inkl. MR Prüfung | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 10 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A4-70 | Größe Kraftangriff: | TX 50 | Zusatzbeschichtung: | Precote 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 14579, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 14579, Zylinderkopfschraube ISO 14579, Zylinderschraube DIN EN ISO 14579, Zylinderschraube ISO 14579, iso 14579 m10x30, din 912 isr, edelstahlschraube din 912 isr, ISO14579, DIN 912, DIN912, ISO 4762, ISO4762, Torx, TX, 2414579 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |