Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. ISO 14579, Zylinderschraube mit Feingewinde, M 12x1,25x20, 8.8, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. ISO 14579, Zylinderschraube mit Feingewinde, M 12x1,25x20, 8.8, verzinkt,
ähnl. ISO 14579, Zylinderschraube mit Feingewinde, M 12x1,25x20, 8.8, verzinkt,
ähnl. ISO 14579, Zylinderschraube mit Feingewinde, M 12x1,25x20, 8.8, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-I14579FGAHAD1212520T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14579FGAHAD1212520T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
ähnl. 14579
Norm:
ISO ähnl. 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 55
Gewindesteigung:
1.25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1045*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.