Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x12, 08.8, verzinkt, standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x12, 08.8, verzinkt, standard
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x12, 08.8, verzinkt, standard
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x12, 08.8, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-I14580AHACAM512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14580AHACAM512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 25
Zusatzbeschichtung:
Scotch Grip 2353
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,46*
€ 198,0874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,33*
€ 195,5527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,57*
€ 189,8883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,86*
€ 183,0934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,34*
€ 159,8646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.