Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x16, 08.8, verzinkt, dickschi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x16, 08.8, verzinkt, dickschi
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x16, 08.8, verzinkt, dickschi
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x16, 08.8, verzinkt, dickschi
Artikel-Nr.:
     369-I14580AHAD316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14580AHAD316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0686*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.