Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x12, 08.8, verzinkt, dickschi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x12, 08.8, verzinkt, dickschi
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x12, 08.8, verzinkt, dickschi
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x12, 08.8, verzinkt, dickschi
Artikel-Nr.:
     369-I14580AHAM512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14580AHAM512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,39*
€ 48,0641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.