Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x30, 08.8, Zink-Nickel, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x30, 08.8, Zink-Nickel, schwa
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x30, 08.8, Zink-Nickel, schwa
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x30, 08.8, Zink-Nickel, schwa
Artikel-Nr.:
     369-I14580AHCS530
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14580AHCS530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
ZnNi8/Fn/T2 µ0,09 - 0,14
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.