Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x30, A2-070, TX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x30, A2-070, TX 10
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x30, A2-070, TX 10
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x30, A2-070, TX 10
Artikel-Nr.:
     369-I14580BGAA330
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14580BGAA330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0847*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.