Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x8, A2, VA-Passivierung n. DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x8, A2, VA-Passivierung n. DI
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x8, A2, VA-Passivierung n. DI
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x8, A2, VA-Passivierung n. DI
Artikel-Nr.:
     369-I14580BGAAGA28
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14580BGAAGA28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 6
Zusatzbeschichtung:
VA-Passivierung n. DIN EN 2516
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1714*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.