Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x20, A2, geschwärzt, Precote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x20, A2, geschwärzt, Precote
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x20, A2, geschwärzt, Precote
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x20, A2, geschwärzt, Precote
Artikel-Nr.:
     369-I14580BGEOAC320
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I14580BGEOAC320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
chem.geschwärzt
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 10
Zusatzbeschichtung:
Precote 85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0989*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.