Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, 8, feuerverzinkt, tZn, Tuflok Fleck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, 8, feuerverzinkt, tZn, Tuflok Fleck
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, 8, feuerverzinkt, tZn, Tuflok Fleck
Artikel-Nr.:
     369-I4032AHABAY10
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I4032AHABAY10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
tZn
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 16
Zusatzbeschichtung:
Tuflok Fleck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,71*
€ 104,3749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,55*
€ 102,9945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,28*
€ 99,1032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,79*
€ 81,8601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.