Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 8, feuerverzinkt, tZn, Tuflok Fleck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 8, feuerverzinkt, tZn, Tuflok Fleck
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 8, feuerverzinkt, tZn, Tuflok Fleck
Artikel-Nr.:
     369-I4032AHABAY16
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I4032AHABAY16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
tZn
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Zusatzbeschichtung:
Tuflok Fleck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,41*
€ 54,0379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,46*
€ 51,7174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.