Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4032
>
Artikel
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 10, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-I4032AJDT16
Hersteller:
Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
I4032AJDT16
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/720h µ0,09 - 0,14
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 24
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 4032
,
din en iso 4032 verzinkt
,
din en iso 4032
,
din en iso4032 m16
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1808*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen