Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 12, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 12, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 12, blank
Artikel-Nr.:
     369-I4032AKAA16CBT
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I4032AKAA16CBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
12
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,374*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.