Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, A4-70, OKS 588


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, A4-70, OKS 588
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, A4-70, OKS 588
Artikel-Nr.:
     369-I4032BNAAFG10
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I4032BNAAFG10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 16
Zusatzbeschichtung:
OKS 588
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,18*
€ 247,7342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,60*
€ 245,854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,19*
€ 239,4161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,37*
€ 227,7303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,77*
€ 200,8363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.