Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A4-70, OKS 588


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A4-70, OKS 588
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A4-70, OKS 588
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A4-70, OKS 588
Artikel-Nr.:
     369-I4032BNAAFG16
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4032BNAAFG16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.Werkstoff:bis M 20: A4-70.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 24
Zusatzbeschichtung:
OKS 588
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,91*
€ 55,8229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,17*
€ 52,5623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,03*
€ 50,0157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.