Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 1.7709, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 1.7709, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 1.7709, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, 1.7709, blank
Artikel-Nr.:
     369-I4032ICAA16
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4032ICAA16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.7709
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,7195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,70*
€ 211,463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,84*
€ 209,2496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,65*
€ 203,0735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,00*
€ 196,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,90*
€ 171,241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.