Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4033 Sechskantmutter, M 20, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4033 Sechskantmutter, M 20, A4
ISO 4033 Sechskantmutter, M 20, A4
ISO 4033 Sechskantmutter, M 20, A4
Artikel-Nr.:
     369-I4033BNAA20
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4033BNAA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Sechskantmutter DIN EN ISO 4033
Sechskantmutter ISO 4033
ISO 4033 Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4033
Norm:
ISO 4033
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: iso 4033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.