Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035, ähnl. Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 24, 8, verzinkt,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4035, ähnl. Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 24, 8, verzinkt,
ISO 4035, ähnl. Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 24, 8, verzinkt,
ISO 4035, ähnl. Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 24, 8, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-I4035AHAC24
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4035AHAC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Hinweise: Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 439.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4035
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4035
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,305*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,0061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,305*
€ 429,95295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,005*
€ 427,21595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,845*
€ 406,79555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,655*
€ 388,71945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,305*
€ 357,36295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.