Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x40, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x40, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x40, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x40, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-I4762AJAC2440
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4762AJAC2440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 19
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m24 130 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN 912, ISO4762, DIN912, Zylinderschraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, Innensechskantschraube, Zylinderschraube mit Regelgewinde, 140912, 240912, 340912, 150912, 250912, 290912, 160912, 520912, 540912, 548912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,6325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,7825*
€ 56,86118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,6325*
€ 56,68268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,3625*
€ 52,79138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,3225*
€ 51,55378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,3925*
€ 50,44708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,6325*
€ 42,40268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.