Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x150, 12.9, blank, EU-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x150, 12.9, blank, EU-Ware
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x150, 12.9, blank, EU-Ware
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x150, 12.9, blank, EU-Ware
Artikel-Nr.:
     369-I4762AKAA30150S04
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4762AKAA30150S04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
150 mm
Spezielle Anforderungen:
EU-Ware
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
12.9
Größe Kraftangriff:
ISK 22
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, DIN 912, ISO4762, DIN912, Zylinderschraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, Innensechskantschraube, Zylinderschraube mit Regelgewinde, 140912, 240912, 340912, 150912, 250912, 290912, 160912, 520912, 540912, 548912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0958*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5458*
€ 5,4095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3358*
€ 5,1596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2158*
€ 5,0168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0658*
€ 4,8383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8558*
€ 4,5884
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,0958*
€ 3,684
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.