Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x35, A2-70, Tuflok Fleck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x35, A2-70, Tuflok Fleck
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x35, A2-70, Tuflok Fleck
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x35, A2-70, Tuflok Fleck
Artikel-Nr.:
     369-I4762BGAAAY635
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4762BGAAAY635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Zusatzbeschichtung:
Tuflok Fleck
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, zylinderschraube iso 4762 m6, din 912 metrisch, DIN 912, ISO4762, DIN912, Zylinderschraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, Innensechskantschraube, Zylinderschraube mit Regelgewinde, 140912, 240912, 340912, 150912, 250912, 290912, 160912, 520912, 540912, 548912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,0673*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 55 Stück (ab € 0,36486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,687*
€ 32,94753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,9973*
€ 32,12679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,71745*
€ 30,60377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,85725*
€ 29,58013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,2374*
€ 28,84251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,0673*
€ 23,88009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.