Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7048, Zylinderschraube , M 2,5x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7048, Zylinderschraube , M 2,5x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,
ISO 7048, Zylinderschraube , M 2,5x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,
Artikel-Nr.:
     369-I7048ADACAC02510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7048ADACAC02510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
Zylinderschraube ohne Norm
Mit Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7048
Norm:
ISO 7048
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 1
Zusatzbeschichtung:
Precote 85
Weitere Suchbegriffe: zylinderschraube ohne norm, ISO7048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0333*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.