Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, A4, 300 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, A4, 300 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, A4, 300 HV
ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 20, A4, 300 HV
Artikel-Nr.:
     369-I7089OVAA20
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7089OVAA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7089
Norm:
ISO 7089
Nenngröße:
20 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4, 300 HV
Innendurchmesser:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,598*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,908*
€ 2,27052
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,788*
€ 2,12772
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.