Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7094 / DIN 440 R, Scheibe, 16, 100 HV, brüniert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7094 / DIN 440 R, Scheibe, 16, 100 HV, brüniert
ISO 7094 / DIN 440 R, Scheibe, 16, 100 HV, brüniert
Artikel-Nr.:
     369-I7094AWEO16
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7094AWEO16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 R ist austauschbar mit ISO 7094. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Anwendung: Vorwiegend für Holzkonstruktion
Weitere Informationen:
Normnummer:
7094
Norm:
ISO 7094
Nenngröße:
16 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Stärke:
5 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
brün.
Güte:
100 HV
Innendurchmesser:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, DIN440R, ISO7094, Flache, Rundlochscheibe, Holzbauscheibe, U-Scheibe, UScheibe, U Scheibe, U-SHB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,955*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,925*
€ 11,81075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,845*
€ 11,71555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,435*
€ 11,22765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,125*
€ 10,85875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,725*
€ 10,38275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,955*
€ 8,27645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.