Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn
Artikel-Nr.:
     369-I73801AJAHAB516
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I73801AJAHAB516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%. SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/Fn/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Zusatzbeschichtung:
Precote 80
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 10.9 m5x16, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, 157380, 257380, 527380, 547380, 2573801, 5273802, 5273803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,49*
€ 67,2231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,43*
€ 61,2017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.