Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, 010.9, verzinkt, dickschicht, 8 µm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, 010.9, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, 010.9, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, 010.9, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
Artikel-Nr.:
     369-I73801AJAM46
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73801AJAM46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%. SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380 m4x6, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 m4, 157380, 257380, 527380, 547380, 2573801, 5273802, 5273803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,84*
€ 86,6796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,15*
€ 85,8585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,84*
€ 81,9196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,05*
€ 79,7895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.