Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070, Precote 85, TX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070, Precote 85, TX 20
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070, Precote 85, TX 20
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070, Precote 85, TX 20
Artikel-Nr.:
     369-I73801BGAAAC46T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73801BGAAAC46T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
TX 20
Zusatzbeschichtung:
Precote 85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0644*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.