Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2, Tuflok Rundum, TX 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2, Tuflok Rundum, TX 40
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2, Tuflok Rundum, TX 40
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2, Tuflok Rundum, TX 40
Artikel-Nr.:
     369-I73801BGAAAZ816T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73801BGAAAZ816T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 40
Zusatzbeschichtung:
Tuflok Rundum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.