Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070, geschwärzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070, geschwärzt
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070, geschwärzt
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x6, A2-070, geschwärzt
Artikel-Nr.:
     369-I73801BGEO46
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I73801BGEO46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
chem.geschwärzt
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m4x6 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, 157380, 257380, 527380, 547380, 2573801, 5273802, 5273803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.