Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2-070, chem. Schwärzen, ohne Ölen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2-070, chem. Schwärzen, ohne Ölen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2-070, chem. Schwärzen, ohne Ölen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, A2-070, chem. Schwärzen, ohne Ölen
Artikel-Nr.:
     369-I73801BGLK816
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I73801BGLK816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
chemisch schwärzen, OHNE ölen
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 a2 m8x16, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, 157380, 257380, 527380, 547380, 2573801, 5273802, 5273803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.