Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x16, A4, TX 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x16, A4, TX 30
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x16, A4, TX 30
DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x16, A4, TX 30
Artikel-Nr.:
     369-I73801BNAA616T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73801BNAA616T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 30
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, din en iso 7380, 157380, 257380, 527380, 547380, 2573801, 5273802, 5273803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.