Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x16, A2-070, Precote 30, TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x16, A2-070, Precote 30, TX
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x16, A2-070, Precote 30, TX
Artikel-Nr.:
     369-I73802BGAAAA816T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I73802BGAAAA816T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Linsenkopfschraube mit Flansch
DIN 7380-2 / Halbrundkopfschraube mit Bund / Linsenflanschkopfschraube Innensechskant, Innensechsrund oder Innensechskant mit Sicherheitspin / Material (z.B. verzinkt 08.8 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
TX 40
Zusatzbeschichtung:
Precote 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1184*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.