Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmutter, M 10x1, 8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmutter, M 10x1, 8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0
ISO 8673 Sechskantmutter, M 10x1, 8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0
ISO 8673 Sechskantmutter, M 10x1, 8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0
Artikel-Nr.:
     369-I8673AHAD101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8673AHAD101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hinweise: Die ISO 8673 ersetzt die DIN 934. Die DIN 934 wurde zurückgezogen. Es besteht keine Austauschbarkeit. Nenndurchmesser wurden geändert. Mutternhöhen teilweise geändert. Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.Die ISO 8673 bestimmt nur Feingewinde.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
8673
Norm:
ISO 8673
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 16
Gewindesteigung:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,84*
€ 102,1496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,43*
€ 100,4717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,29*
€ 94,3551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,55*
€ 79,1945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.