Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 30x2x100, 8.8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 30x2x100, 8.8,
ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 30x2x100, 8.8,
Artikel-Nr.:
     369-I8676AHAC302100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8676AHAC302100
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
8676
Norm:
ISO 8676
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 46
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1096*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1596*
€ 4,94992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1496*
€ 4,93802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9196*
€ 4,66432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7996*
€ 4,52152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7096*
€ 4,41442
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1096*
€ 3,70042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.