Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 24x2x230, 10.9,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 24x2x230, 10.9,
ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 24x2x230, 10.9,
Artikel-Nr.:
     369-I8676AJHA242230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8676AJHA242230
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
8676
Norm:
ISO 8676
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
230 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A+VL
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7862*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,6262*
€ 10,26518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5462*
€ 10,16998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2062*
€ 9,76538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1362*
€ 9,68208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,7862*
€ 8,07558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.